曜日別特売
46468 ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS 16241268

46468 ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS 16241268
46468 ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS 16241268

ループ・T-ハンドル スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
対辺寸法(mm)6
全長(mm)178
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
内容量1本注文コード16241268品番46468
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)6形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10全長(mm)178軸長(mm)152ハンドル長さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする