88056 ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS 16241566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

88056 ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS 16241566
88056 ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS 16241566
88056 ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS 16241566
88056 ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS 16241566
88056 ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS 16241566
88056 ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS 16241566
88056 ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS 16241566
88056 ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS 16241566
88056 ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS 16241566

ピボットヘッド六角レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)3
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
内容量1本注文コード16241566品番88056
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状ピボットヘッド適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5トラスコ品番495-8071質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)27長手(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16241575
2020-08-24
用途: エアコンの取付

狭い所でも差し替える事無くクルクル回せるので重宝しています。
人に貸したら気に入ったみたいなのでリピしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする