曜日別特売
- オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ 16241898

 

- オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ 16241898
- オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ 16241898
- オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ 16241898
モノタロウ

オープンペール缶 スチール製 20L

(190件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード16241898品番-
販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。

用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
注意
※検品は行っておりますが運送上において若干の凹みが生じる場合があります。それをお気になさらない用途でご利用下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※ペール缶にふたとバンドが取り付けられていない状態で納品されるため、取り付けが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:190
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16241898
2025-12-15
用途: 荷物の整理
教育・研究機関

フタもついていて、しっかり密封することができます。
荷物を整理するために購入しましたが、イスにするなど、いろいろな使い道がありそうで、とても満足しています。

対象商品 : 16241898
2026-02-27
用途: ペール缶ストーブ制作に

ステンレスで厚さも程よく加工しやすい
蓋がバンド式で密閉度も良い

2025-10-20
用途: 庫内のコンベアのオイル交換時の廃油を廃棄するまで溜める
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用できました。廃油をいれたまま廃棄業者に渡すので、安くて助かりました。

1が参考にしています
2025-12-05
用途: オイルの保管
農・林・水産業

排オイルを入れる、空けるとの作業がやりやすい。缶自体の強度もある。
密閉性も十分。

2025-11-14
用途: 廃油回収運搬
サービス業

軽めで運搬しやすい。蓋を固定するリングストッパーがやや硬めで動きが渋く指を挟みそうになったが密閉はしっかりしている。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16241898
2025-05-14
用途: 米の備蓄
その他業種

パッキンが付いているので密閉出来て安心。 内側にビニール袋を入れ、そこに無洗米5kg入れるごとにカイロ1つ(乾燥剤として)で全部でギリギリ20kg入りました。 2つ買って積み重ねられるのも良い点です。

2が参考にしています
対象商品 : 16241898
2026-02-19
用途: 仕事
TOYAMA企画飲食業

いつも使ってます。また汚れて壊れたら購入したいと思います。

対象商品 : 16241898
2025-03-10
用途: 大豆30㎏の備蓄
大学受験DEN教育・研究機関

コメより容積の大きい大豆の備蓄用に使用。15kgを「エコノミータイプ透明45L」ポリ袋に乾燥剤と鷹の爪とともに収納すると1缶にピッタリはいる。丈夫な蓋と本体に強度もあるので2缶をたてに重ねている。「荷重100kgの平台車 木製 ゴム車輪」に載せているので移動も楽。追加購入を検討中。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07
質問:
パッキンは付いていますか。また、蓋は簡単には外れないですか。
回答:
パッキンは付いております。蓋は、感じ方に個人差がございますが、付属のバンドで、しっかりとめて頂ければ外れにくいです。
4が参考にしています
2020-11-25
質問:
車両等で運搬した場合、液漏れ等は起こらないでしょうか。
回答:
密閉性を保証している容器ではございませんので、
倒れた際に液漏れの可能性はございます。
2が参考にしています
2020-11-25
質問:
フタのみの取り扱いはありますか。
回答:
蓋・バンドのみのご用意はございません。
1が参考にしています
2020-11-25
質問:
内面と外面の表面処理について教えてください。
回答:
外側にはニスを施し、内側にはエポキシ系の塗料を吹き付
けております。
無加工・無塗装の商品ではございません。
2020-11-25

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする