曜日別特売
- 一斗缶 スチール製 18L モノタロウ 16241907

- 一斗缶 スチール製 18L モノタロウ 16241907
- 一斗缶 スチール製 18L モノタロウ 16241907
- 一斗缶 スチール製 18L モノタロウ 16241907
モノタロウ

一斗缶 スチール製 18L

(27件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード16241907品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。

用途
流体の保管に。
容量(L)18仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※お客様自身で樹脂製キャップカバーをとりはずしキャップを取り付ける必要があります。
※樹脂キャップに「使用後は返却ください」と印字がある場合がございますが、返却は必要御座いませんので破棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 廃液保管
製造業

ごくごく一般的な一斗缶
ほかで調達しにくい
使い勝手は普通

2025-03-27
用途: 廃油回収のために使用
建設業・工事業

コンプレッサーの廃油を処分するために購入しました。これよりも1/2や1/3くらいの小さいサイズのものがあれば、用途に応じて使い分けできるので良いです。

2025-02-17
用途: ブレンドオイルの詰め替え用

以前と比較してきれいに段ボールに梱包されているので、傷がつきにくくなっています。

対象商品 : 16241907
2024-04-30
用途: 塗料の保管

問題なく使用しています。
出来れば仕様に口金口径の記載をお願いしたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 16241907
2022-07-26
用途: 混合した液体の保存
飲食業

発送は迅速で梱包も丁寧でした。
商品そのものはごく普通の一斗缶で特に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 16241907
2022-07-16
用途: 廃油貯めに
製造業

趣味や調理ででる廃油を貯めて、業者に持ち込む用に準備。ペール缶より省スペースですね(^^)v

対象商品 : 16241907
2021-11-24
用途: ロケットストーブ用
医療・福祉・介護関連業

ロケットストーブ作成用に購入。
塗料などの空き缶のように臭いが気にならないので購入して良かった。

対象商品 : 16241907
2021-09-18
用途: BBQのコンロのため
サービス業

BBQ用のコンロ作成のために購入しました。どこよりも安くてよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注ぎ口の口径を教えてください。
回答:
注ぎ口の口径は、およそ33mmです。
2025-12-02
質問:
熱湯は何度までに対応していますか。
回答:
熱湯であれば、約100℃までに対応しています。ただし、水分により錆が発生します。
2025-12-02
質問:
内面加工は施されていますか。

回答:
内面加工は施工されておりません。

2025-12-02
質問:
レモンオイルの保管用に購入を検討しています。
中が錆びたり、レモンオイルを入れた時にキズがつかないでしょうか。
回答:
レモンオイルは酸が強く、水分も含まれておりますので錆が発生します。
錆が発生しますので、レモンオイルの保管には不向きでございます。
成分がオイルのみの場合は、缶内部に傷や腐食等は起こりません。
2025-12-02
質問:
食用油を入れての使用は可能ですか。
回答:
こちらの商品は【材質:ティンフリースチール】でございます。
食用油用の一斗缶は通常【材質:ブリキ】の物でございますため、ご使用いただけません。

2025-12-02
すべてのFAQを表示する

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする