曜日別特売
CDM2B32-700AZ-A93Z エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-700 SMC 16242354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-700

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16242354品番CDM2B32-700AZ-A93Z
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする