曜日別特売
- 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 16243964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 16243964
- 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 16243964
- 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 16243964

油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(15kg)
ディープグリーン
内容量1缶(15kg)注文コード16243964品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。
手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、
一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。
乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。

用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料ディープグリーン標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)塗り面積(m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg仕様(用具の手入れ)No2シンナーまたはアトムラッカーうすめ液主成分アクリルラッカー(セミグロス)主な用途屋内外コンクリート床用危険等級使用場所屋内外兼用アズワン品番64-8317-46危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L油性 or 水性油性希釈液No2シンナーまたはアトムラッカーうすめ液で30%希釈RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2時間以上危険物の性状非水溶性
関連資料:塗装仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
九州地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50843468
2024-05-11
用途: 自宅の駐車場の塗り替えに使いました
製造業

水性コンクリート床用塗料の上に油性コンクリート塗料を塗りました
水性塗料より臭いがきついが水性より光沢がありキレイに塗ることが出来ました

対象商品 : 16243937
2021-12-14
用途: 床の塗装
製造業

コンクリートの床にはとても塗りやすく、仕上がりもとてもきれいです。2液でなくそのまま塗れるのもお勧めです。
ただ カラーによって価格が違うことに驚きました。

2が参考にしています
対象商品 : 16244052
2020-04-19
用途: 玄関のアプローチと壁のローラーと刷毛で使用しました。合成シンナーNO2使用。
その他業種

つやがあり。大変満足しています。
クリアー塗料と同時に、NO2の合成シンナーを購入した方が良かった。

対象商品 : 16243912
2018-02-27
用途: 倉庫床面の塗装
株式会社日比谷松本楼飲食業

倉庫の床を防塵塗料2度塗りで見違えるように
モルタル面が明るく清潔になりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする