曜日別特売
B70-0008 Uナット(ステンレス) TRUSCO 16244506

Uナット(ステンレス)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1パック(4個)注文コード16244506品番B70-0008
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。

用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。呼び径M8×1.25トラスコ品番470-2972質量(g)20.4ねじピッチ1.25寸法e(mm)15.0材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)寸法s(mm)13寸法m(mm)7.3ねじの呼びM8パッケージボルトンパック(ブリスター)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 機器の取り付け
エム・エイチ・テクノロジー

ホームセンターにはおいていないので助かりました。また注文したいと思います。

対象商品 : 16244497
2023-06-09
用途: リフレクターをとめるのに

リード110のリフレクターをLEDで光るタイプに交換しました。その結果、リフレクターの爪が入らなくなり、ネジ一本でとめることになり、リフレクターが回転しやすく、ナットも外れやすくなりました。この商品を試しに取り付けてみると、回転することもなく緩むこともなくなったので満足しています。

対象商品 : 16244497
2021-06-30
用途: 緩み防止、腐食対策として
自動車・二輪車・自転車関連業

緩み防止機能付きでステンレスの物が近くのホームセンターでは取扱いがなく、こちらで購入させて頂きました。1年近く使用していますが、緩むこと無く機能をしっかりと果たしています。

1が参考にしています
対象商品 : 16244472
2017-08-14
用途: 農作業の中で剪定ばさみの調整(強弱)用のボルトナットで使用してます。
建設業・工事業

特に問題なく使用してます(使用中外れることも無し)
取り付け時も簡単にできました。

対象商品 : 16244533
2017-03-29
用途: ボルト止め
馬居化成工業株式会社

問題なく使用できています。緩み止めも有効で、到着も早かった

対象商品 : 16244497
2016-11-09
用途: Diy
ooishi農・林・水産業

もう少し 20~30個程の まとめ買い割安セットが有ればうれしいのですが

対象商品 : 16244472
2021-05-06
用途: 工具のメンテナンス
東洋建築センター株式会社

使いやすいがもう少し高さがほしい。種類を増やしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする