B769-0005 Uナット(鉄/三価クロメート) TRUSCO 16244646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Uナット(鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1パック(20個)注文コード16244646品番B769-0005
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。

用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。呼び径M5×0.80トラスコ品番470-2875質量(g)24.0ねじピッチ0.8寸法e(mm)9.2材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート寸法s(mm)8寸法m(mm)4.6ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする