TRUSCO
Uナット(鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(11個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M12
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
ねじピッチ
1.75
0.75
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
16244682
品番
B769-0012
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途
ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
呼び径
M12×1.75
トラスコ品番
470-2913
質量(g)
106.4
ねじピッチ
1.75
寸法e(mm)
21.9
材質
鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理
三価クロメート
寸法s(mm)
19
寸法m(mm)
10.5
ねじの呼び
M12