曜日別特売
TSG-K100D-FL 静電気除去シートスパークガード4国語表示 TRUSCO 16245434

 

TSG-K100D-FL 静電気除去シートスパークガード4国語表示 TRUSCO 16245434
TSG-K100D-FL 静電気除去シートスパークガード4国語表示 TRUSCO 16245434
TSG-K100D-FL 静電気除去シートスパークガード4国語表示 TRUSCO 16245434

静電気除去シートスパークガード4国語表示

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード16245434品番TSG-K100D-FL
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。
見て分かる標示タイプです。

用途
金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
仕様両面テープ付トラスコ品番440-9906材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)質量(g)33シートサイズ(mm)100×100×1.5表面抵抗値(Ω)10×109~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする