※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(3本)
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
長さ(mm)
40
40
50
60
70
首下長(mm)
32
33
43
32
42
52
40
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
16245495
品番
IT-840SBT
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途
ブラケット留め。中空壁用。
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
40
ねじ長さ(mm)
20
下穴径(Φmm)
9.0
首下長(mm)
32
締付板厚(mm)
12~18
プレート長さ(mm)
30
仕様
必要中空部(mm)/32
トラスコ品番
477-8260
材質
ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
質量(g)
78
最大引張荷重(kN)
4.4
注意
※引張最大荷重は、プレート耐力時の値です。