IT-850SBT 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO 16245504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT-850SBT 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO 16245504
IT-850SBT 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO 16245504

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM8
長さ(mm)50
首下長(mm)42
内容量1パック(4本)注文コード16245504品番IT-850SBT
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。

用途ブラケット留め。中空壁用。ねじの呼びM8長さ(mm)50ねじ長さ(mm)30下穴径(Φmm)9.0首下長(mm)42締付板厚(mm)12~28プレート長さ(mm)30仕様必要中空部(mm)/32トラスコ品番477-8278材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)質量(g)90最大引張荷重(kN)4.4
注意
※引張最大荷重は、プレート耐力時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1971:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする