曜日別特売
TSMGH-25 マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石) TRUSCO 16246353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)

(2件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)25
吸着力(N)110
内容量1個注文コード16246353品番TSMGH-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,720

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。

用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。吸着力(N)110外径(Φmm)25高さ(mm)15磁石寸法(mm)21.5磁石高さ(mm)5.0取付ねじM8×1.25 深さ9.5トラスコ品番472-0199質量(g)59表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石
注意
※ねじ止めの深さにご注意ください。
※深くねじ込むと磁石が外れる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16246326
2023-10-25
用途: 金型設置

耐熱性磁力も良いという評価をいただき、リピートしています。

対象商品 : 16246335
2023-08-10
用途: 金型の一部
製造業

耐熱温度が高くてよかった
長さが10㎜より深いものもあるとよいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする