TKKBF-M4X16S ローレットノブ 平型 TRUSCO 16247105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローレットノブ 平型

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM4×0.70取付長(mm)16注文コード16247105品番TKKBF-M4X16S
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。

トラスコ品番470-1127材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)7種類丸形外径(Φmm)16取付部おねじ耐熱温度(℃)10ねじの呼びM4×0.70取付長(mm)16ノブ高さ(mm)3.5材質(取付部)ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16247218
2022-06-15
用途: バイクのシートの固定
Ken住宅設備工業所建設業・工事業

バイクのシートを固定するのにノーマルはキャップボルトを使用していたので、工具がなくても取り外しできるようにしようと思い購入しました。
頭が大きく回しやすいのでしっかりと固定することができました。また、思惑通り工具なしで脱着することができるようになりとても良くなりました。

対象商品 : 16247175
2021-06-28
用途: プラスネジの代わり

バイクの純正小物入れがネジ止めでしたがこれでドライバー無しで開けれます。
メッキが綺麗ですね。ツマミネジなのにツマム厚みが薄いので若干回しにくいので-1☆

対象商品 : 16247218
2020-08-19
用途: バイクのシート固定に使用
運輸・通信業

所有しているバイク(GSX250R/DN11A)のシートは2本の六角ネジで固定されているのですが、ドラレコ本体をシート下に設置した為、SDカードの抜き差しの度に工具でネジを回していましたがとても面倒でした。
そこで、簡単にシートの脱着が出来るようにこちらの製品に交換しました。
結果とてもシートの脱着が楽になりました。
ブログの記事です https://ameblo.jp/makisan-bike/entry-12582559763.html

対象商品 : 16247184
2020-06-29
用途: 機械使用時利便性向上のため
医療・福祉・介護関連業

レンチを使う事無く手締めで使用出来るので使いやすさが向上しました
仕上げも良く使用上特に問題なく使えています
もう少し価格を抑えられたら良いかな・・

対象商品 : 16247245
2019-12-25
用途: バスタブのエプロン(前壁)固定用。
製造業

SUS304製。単価的には決して安価なパーツではないが、しっかりとした質感があり頂いた(現場採用2度目)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 16247184
2018-11-22
用途: 補修部品

機械に同じ形の部品が付いています
メーカーで買うと高い&納期が長いのでこちらで類似品が買えて助かっています
なくなったらまた買います

対象商品 : 16247078
2018-06-22
用途: 位置決め調整ネジ
教育・研究機関

小型部品の位置決め調整ネジに使用しています.ネジ部長さのもっと長いものも提供して戴けると助かります.

対象商品 : 16247114
2018-04-03
用途: 機械の交換部品として
製造業

既存の部品とほとんど同じで、質も良く固く、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする