曜日別特売
TSF-P4B 作業用踏台用手すり部材 TRUSCO 16250648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-P4B 作業用踏台用手すり部材 TRUSCO 16250648
TSF-P4B 作業用踏台用手すり部材 TRUSCO 16250648

作業用踏台用手すり部材

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
適合機種TSF(C)-266、369、4612
内容量1セット注文コード16250648品番TSF-P4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,410

アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。

用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ適合機種TSF(C)-266、369、4612タイプ天場背面手すり適合高さ(mm)900用トラスコ品番487-9678質量(kg)1.8
注意
※踏み台は別売です。
階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする