曜日別特売
TPS-H2.P5-S JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCO 16250964

JIS配管用方向指示ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
灰紫
縦(mm)40
内容量1組(5枚)注文コード16250964品番TPS-H2.P5-S
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

水・熱に強いアルミ製です。
管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。

用途
各種配管の表示に
取付方式ステッカー材質アルミトラスコ品番487-7845灰紫質量(g)11タイプ電気用縦(mm)40横(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする