TRUSCO
JIS配管用方向指示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
暗い赤
灰紫
うすい黄
うすい黄赤
暗い赤
茶色
縦(mm)
30
80
60
30
40
全20種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
16251007
品番
TPS-H7.5R3-SS
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製です。
管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。
用途
各種配管の表示に
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
トラスコ品番
487-7888
色
暗い赤
質量(g)
6
タイプ
蒸気用
縦(mm)
30
横(mm)
60