曜日別特売
TKU3-240-S 穴あきU金具(4本セット) TRUSCO 16251436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKU3-240-S 穴あきU金具(4本セット) TRUSCO 16251436
TKU3-240-S 穴あきU金具(4本セット) TRUSCO 16251436

穴あきU金具(4本セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
スチール(SPHC)/ユニクロメッキ仕上げ
スチール(SPHC)/クロメートメッキ仕上げ
内容量1セット(4本)注文コード16251436品番TKU3-240-S
参考基準価格(税別)¥56,650販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。

用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番490-0146長さ(mm)2400幅(mm)44厚さ(mm)3質量(kg)15高さ(mm)17長穴(mm)11×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする