TRUSCO
配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
1800
1800
2400
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
スチール(SPHC)/ユニクロメッキ仕上げ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
16251463
品番
TKLM-S180-S
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
用途
給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチアングル
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
490-0022
長さ(mm)
1800
厚さ(mm)
3
質量(kg)
16
幅(mm)
40
長穴(mm)
10×25
釘穴(mm)
4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません