TPT47SET ツインローラー受け皿セット TRUSCO 16252486

TPT47SET ツインローラー受け皿セット TRUSCO 16252486
TPT47SET ツインローラー受け皿セット TRUSCO 16252486

ツインローラー受け皿セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード16252486品番TPT47SET
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

4インチスモールローラー(万能用)と7インチレギュラーローラー、ローラー皿がセットになった商品です。

用途
水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
トラスコ品番366-1911セット内容スモールローラー(TPR-15S-4)、スモールローラー用ハンドル(TRF-S)、レギュラーローラー(TPR-13-7)、レギュラーローラー用ハンドル(TRF-7R)、ローラー皿(TPT175)質量(g)750(セット)種類ローラーセット毛丈(mm)14主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする