TRUSCO
ペイントローラーE-GRIP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
セット内容
先端が交換できるローラーのハンドルと先端
先端が交換できるローラーのハンドルと先端
先端が交換できるローラーの交換用部品のみ
全長(mm)
270
265
270
78
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16252504
品番
TEGR-70HS
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
先端が交換できます。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです
用途
水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
毛丈(mm)
13
仕様
ローラ品番TEGR-70S
トラスコ品番
382-9847
セット内容
先端が交換できるローラーのハンドルと先端
全長(mm)
270
質量(g)
89
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ポリエステル
材質(柄部)
スチール
ローラーサイズ(mm)
100
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
4
芯材
PP
適合ハンドル
-
材質(スペア部)
ポリプロピレン(PP)