曜日別特売
TPM-550-60P ポリクロスマスカー(箱単位) TRUSCO 16253265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPM-550-60P ポリクロスマスカー(箱単位) TRUSCO 16253265
TPM-550-60P ポリクロスマスカー(箱単位) TRUSCO 16253265

ポリクロスマスカー(箱単位)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)550
内容量1箱(60巻)注文コード16253265品番TPM-550-60P
参考基準価格(税別)¥33,640販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。

用途
建築湿式建材用
長さ(m)25仕様手で切断可能トラスコ品番468-9968材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム幅(mm)550質量(kg)10.2グリーン
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする