曜日別特売
TNM-2100 布マスカー TRUSCO 16253283

 

TNM-2100 布マスカー TRUSCO 16253283
TNM-2100 布マスカー TRUSCO 16253283
TNM-2100 布マスカー TRUSCO 16253283
TNM-2100 布マスカー TRUSCO 16253283

布マスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)2100
内容量1巻注文コード16253283品番TNM-2100
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。

用途建築外壁塗装用。トラスコ品番488-0064幅(mm)2100イエロー質量(g)600仕様手で切断可能材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム長さ(m)25
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※1巻ごとの個包装はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする