曜日別特売
TF-1015K 溶接フェンス用フレーム TRUSCO 16253387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接フェンス用フレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1500
トラスコ品番487-5354
内容量1台注文コード16253387品番TF-1015K
参考基準価格(税別)¥23,830販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

溶接遮光フェンス用のフレームです。

枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1500適合B15-3トラスコ品番487-5354質量(kg)3.7タイプ単体型仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28取付脚固定足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする