※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
溶接フェンス用フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×2000
1000×1500
1000×2000
1500×1500
2000×1500
2000×2000
トラスコ品番
390-6981
487-5338
487-5346
487-5354
487-5362
390-6931
390-6949
390-6957
390-6965
487-5371
487-5389
487-5397
487-5401
487-5419
487-5427
487-5435
487-5443
390-6973
390-6981
390-6990
390-7007
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16253536
品番
TF-2020CS
参考基準価格(税別)
¥26,670
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
溶接遮光フェンス用のフレームです。
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×2000
適合
A-3/A-7
トラスコ品番
390-6981
質量(kg)
5.7
タイプ
接続型
仕様
樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)
28
取付脚
キャスター式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200