曜日別特売
A15-3-B 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO 16254202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A15-3-B 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO 16254202
A15-3-B 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO 16254202

溶接遮光フェンス用シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1470
内容量1枚注文コード16254202品番A15-3-B
参考基準価格(税別)¥15,810販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

溶接遮光フェンス用の替シートです。

枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1470仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027トラスコ品番487-5214材質防炎軟質塩化ビニールフイルム質量(kg)1.7シート厚さ(mm)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする