※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
溶接遮光フェンス用シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
深緑
青
深緑
緑
黄
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
1470×1470
1970×1470
970×1470
1470×1470
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16254297
品番
D15-3-DG
参考基準価格(税別)
¥13,990
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溶接遮光フェンス用の替シートです。
色
深緑
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
1470×1470
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
トラスコ品番
487-5303
材質
防炎軟質塩化ビニールフイルム
質量(kg)
1.3
シート厚さ(mm)
0.35