曜日別特売
PJH-60 木工用クランプ PJH型 TRUSCO 16254972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJH-60 木工用クランプ PJH型 TRUSCO 16254972
PJH-60 木工用クランプ PJH型 TRUSCO 16254972

木工用クランプ PJH型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)600
全長(mm)760
内容量1丁注文コード16254972品番PJH-60
参考基準価格(税別)¥14,180販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)95全長(mm)760材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂トラスコ品番490-0944質量(kg)2.57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16254963
2017-04-12
用途: 木工作業及び寄木細工時に使用
杜の舟

アームの短いタイプで大型サイズは取り回しがし易く
全体のガタツキが少なく、特にグリップの形状と質感が良く
これまで使っていたものに比べて締付け力が数段あがり
特に精密な寄木細工には十二分に力を発揮するので
随時、従来のクランプを入れ替えていく予定。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする