※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
C型シャコ万力 キャップ・リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合機種
TCC-100N
TCC-100N
TCC-125N
TCC-150N
TCC-200N
TCC-50N
TCC-75N
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16255006
品番
TCC-100N-CR
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
用途
C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
全長(mm)
17
径(Φmm)
23.8
質量(g)
28
適合機種
TCC-100N
トラスコ品番
490-2068