曜日別特売
TCC-75N-CR C型シャコ万力 キャップ・リング TRUSCO 16255058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCC-75N-CR C型シャコ万力 キャップ・リング TRUSCO 16255058
TCC-75N-CR C型シャコ万力 キャップ・リング TRUSCO 16255058
TCC-75N-CR C型シャコ万力 キャップ・リング TRUSCO 16255058

C型シャコ万力 キャップ・リング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合機種TCC-75N
内容量1個注文コード16255058品番TCC-75N-CR
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。全長(mm)14径(Φmm)21.8質量(g)22適合機種TCC-75Nトラスコ品番490-2050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする