TCC-200N-NCR C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCC-200N-NCR C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255094
TCC-200N-NCR C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255094
TCC-200N-NCR C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング TRUSCO 16255094

C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径(Φmm)23.9
内容量1個注文コード16255094品番TCC-200N-NCR
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。全長(mm)352.5ねじ径(Φmm)23.9径(Φmm)31.8質量(g)1210適合機種TCC-200Nトラスコ品番490-1959
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする