※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
シャコ万力(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大口開き(mm)
50
100
150
200
250
50
75
アゴの深さ(mm)
50
60
75
90
100
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16255164
品番
TC-50S
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥
989
¥
1,088
税込
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
50
材質(本体)
冷間圧延鋼材
表面処理
クロムメッキ
トラスコ品番
490-1533
質量(kg)
0.44