曜日別特売
TBC-75-CR シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO 16255356

 

TBC-75-CR シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO 16255356
TBC-75-CR シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO 16255356
TBC-75-CR シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO 16255356

シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種TBC-75
内容量1個注文コード16255356品番TBC-75-CR
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
用途
B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
全長(mm)12.5径(Φmm)18.0質量(g)13適合機種TBC-75トラスコ品番490-1991
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255322
2022-05-17
用途: レールジョイント時のずれ防止ピン入れ作業
ホームエスカレーター&センシング株式会社卸売・小売業

以前、シャコ万力一式を購入しましたが、キャップリング部分だけ破損した為、部品で購入できるのは有難かったです。自分で交換できます。

対象商品 : 16255286
2018-10-29
用途: 溶接修理
製造業

商品のサイズ明記が分かりづらい。
それ以外はきっちり作ってあってまた買いたいと思った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする