曜日別特売
TMB-150 マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO 16255968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMB-150 マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO 16255968
TMB-150 マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO 16255968
TMB-150 マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO 16255968

マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード16255968品番TMB-150
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。
上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。
パイプ、異形物バイスとして使用できます。
アンビル機能付です。
それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。

種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)90材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)24寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)462幅(mm)180高さ(mm)305締付力(kN)26トラスコ品番490-0511
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする