TBV-125 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 16256135

TBV-125 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 16256135
TBV-125 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 16256135
TBV-125 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 16256135

中型ボール盤用ベタバイス A型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)118
口幅(mm)130
内容量1台注文コード16256135品番TBV-125
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。

種類ボール盤バイス最大口開き(mm)118口幅(mm)130口深(mm)38材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)全長(mm)255幅(mm)195高さ(mm)76締付力(kN)15トラスコ品番490-0669質量(kg)7
注意
※底面の平面加工は精密仕上げではありません。
※ボール盤での穴あけ加工以外の用途で使用しないでください。本体固定口金部位に過負荷がかかり破損の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16256126
2017-11-30
用途: ボール盤のバイス
創作工房

開口が0~20mm程度の位置で送りが渋くなり一応閉まるが使い勝手が悪く、分解し渋いところを砥石で研磨しスムーズに動くようになりました。道具は気持ちよく使えることが大事。検査合格の紙が入っていたが検査基準を見直してはいかがですか

5が参考にしています
対象商品 : 16256153
2016-05-17
用途: ボール盤での穴あけ作業

小型ながらしっかりとした商品でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする