曜日別特売
TBR-16S ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO 16256598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(16本)注文コード16256598品番TBR-16S
参考基準価格(税別)¥14,560販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC52~56です。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする