曜日別特売
TX-410 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO 16256756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)41
全長(mm)400
内容量1本注文コード16256756品番TX-410
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
硬度はHRC48~56です。

先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)41形状L型タイプショートトラスコ品番488-5872全長(mm)400質量(kg)6.28硬度HRC48~56首下長(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする