T6AD-3 インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCO 16257273

T6AD-3 インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCO 16257273
T6AD-3 インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCO 16257273

インパクトレンチ用六角軸アダプター

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード16257273品番T6AD-3
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。
インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。

差込角(mm)9.5トラスコ品番489-4847材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)45質量(g)60対辺寸法(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 土木型枠組立 他
有限会社 旨山工業

ロックの動かし方が逆のほうが外れにくい
長さがもう少し短いほうがいい

2023-04-29
用途: アルミ缶の穴あけ
その他業種

ドリルを装着すると
真振れが見た目から大きいように思います。
しかし、一応穴を空けるには
問題はありませんでした。
ビットとドリルと本体との取付部分に
多少クリアランスがある事で抑えてドリルを回すと
ブレがかなり抑えている感じではないかと
思われます。しかしコレではね。

1が参考にしています
対象商品 : 16257282
2024-08-10
用途: 穴あけ加工
その他業種

真振れがあるので正確な穴あけには向いていませんでした。

対象商品 : 16257282
2021-01-28
用途: 木工作品のネジ止め
教育・研究機関

つくりは重厚感があってよい。インパクトレンチの問題かセンターが狂っているようで、先端のブレが大きい。

対象商品 : 16257282
2019-04-03
用途: 製缶

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

対象商品 : 16257282
2018-07-22
用途: 自動車整備

アタッチメントの硬さが気になりますが、耐久性はあると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする