曜日別特売
TSS-0023 片口スパナ TRUSCO 16257973

片口スパナ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)23.0
23.0
24.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
17.0
21.0
22.0
26.0
27.0
29.0
32.0
36.0
41.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
13
19
30
35
38
46
全長(mm)220
内容量1丁注文コード16257973品番TSS-0023
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

用途
六角ボルト・ナットの締結作業。
二面幅(mm)23.0全長(mm)220トラスコ品番489-0353材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)0.22表面処理クロムメッキ商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16257964
2023-03-30
用途: 機械のメンテナンス
株式会社フコク工機工業建設業・工事業

油圧配管の部品を締め付けるのに購入しました。
納期もコストも満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 16257912
2021-05-28
用途: ボール盤バイスの位置の調整
サービス業

ボール盤の脇に置いてます。
バイスの固定ボルトを締めるのにモンキーレンチをずっと使ってましたが、
丁度いいサイズの片口スパナだと大きさに無駄がなくて良いです。

対象商品 : 16258025
2021-02-14
用途: 重機メンテ、油圧ホース交換
その他業種

なによりコスパ!作りもしっかりしてて問題なく作業できました。

対象商品 : 16258043
2020-06-08
用途: テーブルソーの刃の取り換え用
その他業種

テーブルソーの刃の取り換え用に使用のつもりでしたが厚みがありグラインダーで磨って使っています。

対象商品 : 16258068
2019-03-03
用途: 車のメンテに
その他業種

38を購入、この大きさの物はもう少し安いと助かりますね。私はスペースギアのリフトアップ車のリアラテラルロッド可変式の長さを調整するために購入。固着して回せなかったのですが、パイプで持ち手を延長し回しました。パイプ延長でもしっかりした作りで安心して力をかけ使えました。さすがトラスコ製ですね。訳の分からない三流メーカー品だと怖くてパイプ延長で力かけにくいですからね。

対象商品 : 16257982
2017-10-24
用途: ネジ緩め剤として
マルイシ工業有限会社製造業

今まではモンキーレンチを使っていたのですが、スパナに変えて力がスムーズに伝わるようになりました。市販品の多くがスパナの反対がメガネになっているのですが、この商品は片口なのでパイプ等も差し込めるので便利です。

対象商品 : 16258034
2017-10-12
用途: 水道のネジ止め

ちょっと、ポタポタしていた水道の六角ネジを自分で閉めてみました。
片側1サイズなので、なかなか出番はなさそうですが。

対象商品 : 16258052
2016-10-28
用途: コアドリル刃の取り外し

当てがって見たところ、サイズを間違えたかと思うほどの精度でした。
ドリル刃は4面ですがユルユルです、6面のボルト・ナットでは多分ですが、舐めてしまうでしょう。
あまり使う事の無い物なので、一番安価な商品にしましたが残念です。
ビニール袋から出してしまったので、返品・交換は諦めます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
1が参考にしています
2023-03-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする