TFW-0810 両口フレアーナットレンチ TRUSCO 16258542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

TFW-0810 両口フレアーナットレンチ TRUSCO 16258542
TFW-0810 両口フレアーナットレンチ TRUSCO 16258542

両口フレアーナットレンチ

(31件のレビュー)
取扱い終了
対辺寸法(mm)8×10
全長(mm)139
内容量1丁注文コード16258542品番TFW-0810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。

トラスコ品番488-7913材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)全長(mm)139質量(g)41対辺寸法(mm)8×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16258567
2023-03-30
用途: 車両のブレーキラインの分解組み立て
製造業

ブレーキラインは錆つきで固着気味の場合が多いのですが、この製品は今まで使用してきたKTC製などに比べて剛性が低く、また、もともとのクリアランスが大きめなため、ネジが舐めただけで緩まないケースが多く、使っているうちに緩ませ側がさらに開いてきて、緩めには使えなくなりました。締め側にはまだ使えています。

2が参考にしています
対象商品 : 16258542
2022-02-03
用途: 小型なフレアレンチです。
製造業

小型な為 ブレーキ周りに干渉しにくいです。 前のレンチは削って加工してました。これは加工することなく使用できると思います。

対象商品 : 16258558
2021-06-15
用途: 油圧の配管のネジ
山治製網株式会社

10mmスパナでは入らない、12mmでは大きい、11mmスパナで緩めることできた、助かりました。

2021-06-06
用途: エア抜き
その他業種

ブレーキフルードのエア抜きをするのに購入しました。
使用頻度は低いですが、有るととても便利です。

対象商品 : 16258542
2020-09-22
用途: 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

絶対に板スパナで緩めてはいけない場所の工具です。安かろう悪かろうのホームセンターの商品で使用してはならない工具です。毎日使うプロでなければこちらの商品で十分です。

対象商品 : 16258585
2020-06-30
用途: クルマ、バイクのメンテに
その他業種

ブレーキ周りのメンテナンスでよく使用するが、初めてTRUSCOを購入してみた。フレアナット自体、日々使用するわけではないが、高級ブランドに全く引けをとっていないと思う。価格を考えると、プロにもDIYユースにも、オススメできる。

対象商品 : 16258567
2021-07-19
用途: マイカーの車検整備
農・林・水産業

ブレーキホース交換で初めて使いましたが何の不具合もなく使用できました。

対象商品 : 16258567
2020-05-22
用途: 車両整備
その他業種

スパナを使用するよりもトルクが得られ取り外し取り付けの際役に立ちました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする