曜日別特売
TRMQ-700 クイックラチェットめがねレンチセット7本組 TRUSCO 16258935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRMQ-700 クイックラチェットめがねレンチセット7本組 TRUSCO 16258935
TRMQ-700 クイックラチェットめがねレンチセット7本組 TRUSCO 16258935

クイックラチェットめがねレンチセット7本組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード16258935品番TRMQ-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,410

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。
表面処理は三価クロムメッキです。

ラチェット機構あり仕様ギア数72枚歯トラスコ品番488-9703セット内容TRMQ-08、10、12、13、14、17、19材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)0.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする