※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プロテクターツールケース(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
色
ブラック
ブラック
OD
外寸法・幅(mm)
1346
1133
1346
975
質量(kg)
10.3
8.6
10.3
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16261568
品番
TAK-1346BK
参考基準価格(税別)
¥57,250
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1346×394×165
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1270×335×138
色
ブラック
付属品
衝撃ウレタン
仕様
防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)
トラスコ品番
488-7492
質量(kg)
10.3
材質(本体)
ポリプロピレン(pp)
タイプ
ウレタンフォーム付
クッション
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
(蓋側波型ウレタンサイズ)1278×340×40、(本体側切れ目入ウレタンサイズ)1270×335×40
耐荷重(kg)
20
梱包数
1個
仕切り
なし
外寸法・幅(mm)
1346
外寸法・高さ(mm)
165
鍵
南京錠取付可(別売り:Φ9mm)
外寸法・奥行(mm)
394
材質(クッション)
ウレタン
外寸法・間口(mm)
1346
有効内寸法・間口(mm)
1270
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
138
有効内寸法・幅(mm)
1270