曜日別特売
TGNA-R1/8-50 グリスニップルA型 TRUSCO 16261832

グリスニップルA型

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
接続口径R1/8(JISタイプ)
内容量1袋(50個)注文コード16261832品番TGNA-R1/8-50
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。

種別グリスニップルA型(JIS型)接続口径R1/8(JISタイプ)トラスコ品番478-9466材質(本体)黄銅棒質量(g)255表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16261796
2022-03-18
用途: 除雪機のオーガー周り
その他業種

古いフジイの除雪機のメンテナンスでオーガー回転軸周りに5個使用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 16261796
2020-06-27
用途: 製造プラントのベアリングに使用

問題なく使えると思います。ストック分として購入しました。サイズやメーカーがたくさんあって助かります。

対象商品 : 16261848
2020-01-23
用途: 機械メンテナンス

価格は相応だが、必要な時にすぐ届くのが助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 48925834
2017-03-25
用途: 機械のメンテナンス時

問題なく使用できコスパも良いです。リピート確実です。

対象商品 : 48925834
2016-11-03
用途: 農業機械の修理に使用
トータルサポートYokohata農・林・水産業

純正品と変わりなく使用出来ております。

対象商品 : 48925834
2015-04-08
用途: グリス注入ラインの加工・作成

普通に良いと思います。

対象商品 : 48925825
2014-11-09
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

しっかりした商品です、ねじ山も丈夫です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする