TWPT-250 ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCO 16261945

ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)250
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)54
内容量1丁注文コード16261945品番TWPT-250
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。

用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。全長(mm)250最大口開き(mm)54トラスコ品番489-0728材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼質量(g)331呼び寸法(mm)250調整機能27段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16261936
2018-01-15
用途: バイクのメンテナンス

トラスコ製品ならと購入しましたが、若干動きが渋い気がします。

対象商品 : 16261936
2016-10-19
用途: 趣味の車弄り以外にも

3枚合わせ品で最安だったため200mmのを購入しました。使いやすいです。
プッシュ式ロックは使い勝手が悪いかと思いましたが、さにあらず。
ギヤ外れの恐れがないためガシガシ使えます。
1点だけ。200mmタイプだけかもしれませんが、レバー部が薄いので強力に握ると撓みます。折れることはないだろうけど少々不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする