TTCR-322T ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO 16262085

TTCR-322T ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO 16262085
TTCR-322T ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO 16262085

ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番489-0680
内容量1個注文コード16262085品番TTCR-322T
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。

肉厚(mm)
銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管:最大3mm
薄肉ステンレス管:1mm
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。刃の種別チタンコーティングタイプ切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)全長(mm)188付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT仕様ラチェット式、ハンドル型トラスコ品番489-0680質量(g)270適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262076
2023-12-02
用途: OST配管等
エスケーマシンメンテナンスサービス業

ラチェットホルダーから外して本体だけで使用したほうがいいと感じた。最初はラチェット機能で使ってみたが本体のみでカットするより時間がかかった。カッターを回しづらいところはラチェットは便利だが使っているうちに本体とラチェットホルダーのはまり込みに遊びが出てホルダーから本体がずれて引っかかりうまく回せなくなった。これはホルダーに本体をはめ込むだけで固定する機構がないためでロック機能がほしいところ。

対象商品 : 16262085
2023-04-18
用途: ボイラー設置等の銅管パイプの切断
川村商店

初めてラチェット式のチューブカッターを購入。
せっかく硬質軟質のレベルがあるのに
ラチェット式にすると、そこが隠れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする