曜日別特売
TTBI-3/8 チューブベンダー(インチサイズ) TRUSCO 16262112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTBI-3/8 チューブベンダー(インチサイズ) TRUSCO 16262112
TTBI-3/8 チューブベンダー(インチサイズ) TRUSCO 16262112

チューブベンダー(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合管径3/8
内容量1丁注文コード16262112品番TTBI-3/8
参考基準価格(税別)¥13,710販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)適合管径3/8トラスコ品番489-6742質量(kg)1タイプインチ用屈曲半径R(mm)23.8屈曲角度(°)0~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする