※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
チューブベンダー(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合管径
7/8
1/2
3/4
3/8
5/8
7/8
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16262137
品番
TTBI-7/8
参考基準価格(税別)
¥64,160
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
用途
軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)
適合管径
7/8
トラスコ品番
489-6769
質量(kg)
4.5
タイプ
インチ用
屈曲半径R(mm)
95
屈曲角度(°)
0~180