TLK-10010P 蛍光ラインテープ TRUSCO 16263135

TLK-10010P 蛍光ラインテープ TRUSCO 16263135
TLK-10010P 蛍光ラインテープ TRUSCO 16263135

蛍光ラインテープ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)100
ピンク
内容量1巻注文コード16263135品番TLK-10010P
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。

用途
屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
ピンクテープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.16基材ポリ塩化ビニール粘着剤アクリル系粘着力17N/25mm特性蛍光主な用途表示・安全用トラスコ品番488-6992質量(g)428引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
注意
※切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16263117
2023-02-07
用途: 通路を示すため
川田建設株式会社建設業・工事業

発色もよいし、伸縮もしないので長持ちしています。値段が高いだけのことはあります。耐久性の高いことが気に入っています。

対象商品 : 16263144
2022-10-28
用途: 足場材の明示
建設業・工事業

夜間使用する足場材の明示に使用しました。見やすくて良かったです。

対象商品 : 16263205
2022-02-08
用途: この用途は蛍光テープとして、駐車場のくさり掛けの鉄柱に巻いて使っています。
株式会社岡村地質

結構蛍光色が良いので、車のライトに対してはよく光って見えます。蛍光テープの最大の特徴なので満足して使っています。

対象商品 : 16263196
2017-10-06
用途: トラックのリヤの認識テープとして

蛍光なのでよく目立ちます。価格もまあまあです。蛍光なので長くは持たないと思いますが、出来れば長持ちして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 16263205
2015-05-05
用途: 立体駐車の枠
建設業・工事業

見易くていいですが、剥がれやすいのが、やや不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする