曜日別特売
R-920WGN 標識ロープ(3つ打タイプ) TRUSCO 16263354

R-920WGN 標識ロープ(3つ打タイプ) TRUSCO 16263354
R-920WGN 標識ロープ(3つ打タイプ) TRUSCO 16263354

標識ロープ(3つ打タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)20
内容量1巻注文コード16263354品番R-920WGN
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。

用途立入禁止・危険区域の表示。長さ(m)20線径(Φmm)7.5仕様バンド掛巻トラスコ品番489-6629材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.58白/緑
注意
※切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16263372
2022-12-20
用途: 砂利駐車スペースのガイドラインとして敷設
医療・福祉・介護関連業

黄/黒の標識ロープとエリアを区別する為に、緑/白のロープを選択しました。
紅/白のロープがそぐわない場所でしたので、選択肢があり助かりました。
耐久性については判りませんが、視認性良好です。

対象商品 : 16263345
2022-07-31
用途: テントシートの張り止め
アーバンアンテイークス卸売・小売業

このままで十分使えます。満足です。PEグリーンも試します。

対象商品 : 16263372
2021-08-19
用途: 家庭菜園鹿被害防止のため

家庭菜園に今年初めて鹿による被害発生 周りをフェンスで囲んでいたのですが高さが低かったのか飛び越えて入ったみたい 対策用にフェンスの上に張り巡らしました トラ柄に比べて目立たなくて満足 また希望の長さが選べて満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする