曜日別特売
TAEH-L 表示板(英字・白) TRUSCO 16264693

 

TAEH-L 表示板(英字・白) TRUSCO 16264693
TAEH-L 表示板(英字・白) TRUSCO 16264693

表示板(英字・白)

(3件のレビュー)
取扱い終了
表示内容英字「L」
英字「A」
英字「B」
「ハイフン」
英字「C」
英字「E」
英字「F」
英字「G」
英字「H」
英字「I」
英字「J」
英字「O」
英字「P」
英字「Q」
英字「R」
英字「S」
英字「T」
「点」
英字「U」
英字「V」
英字「X」
英字「Z」
内容量1枚注文コード16264693品番TAEH-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。

表示内容英字「L」取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番487-6491厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16264736
2019-12-23
用途: 簡易看板
マルカ飲食業

Pのプレート2枚に木枠を挟んで、簡易看板を作りました。

対象商品 : 16264578
2017-11-21
用途: 工場用品 整理

工場で、製品識別のため購入。工場側面に貼り付けて区分けしています。
サイズが大きいので、重宝しています。

対象商品 : 16264578
2017-07-21
用途: テニスコートの表示
サービス業

大きさも適当であり強度的にも充分で大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする